| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-19156920 Herst.-Nr.: 338880 EAN/GTIN: 4015627338883 |
| |
|
| | |
| Platin-Restwärmefühler f.Speicherheizgeräte RF 2000 PTC-Restwärmefühler für Speicherheizgeräte mit elektronischem DC-/AC-Aufladeregler LRD 2000, LRD 2000 plus und elektronischem DC-Aufladeregler LR 100 (107 ? / 20 °C). Weitere Informationen: | | Einsatzgebiet: | sonstige | Mit Befestigungsmaterial: | nein | Geeignet für Wandmontage: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Kanalbefestigung: | nein | Geeignet für Rohrmontage: | nein | Geeignet für Luft: | nein | Geeignet für Flüssigkeiten: | nein | Geeignet für Gase: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 53,66* | € 69,81* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 53,64* | € 70,01* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 61,37* | € 79,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|