Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizmatte 400V f.Asphalt DTIK-300 2630W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizmatte 400V f.Asphalt DTIK-300 2630W
Heizmatte 400V f.Asphalt DTIK-300 2630W
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517K-19157271
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     83900169
EAN/GTIN:
     5703466192757
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Freiflächenheizung
Bodenheizung
Fußbodenheizung

Heizmatte 400V f.Asphalt DTIK-300 2630W

Montagefertige Heizmatte mit einer Anschlußleitung, geeignet zur Einbettung in Asphaltbelägen. Die Heizleitung erfüllt die Anforderungen der IEC 60800 und EN 62395. Mit zusätzlicher Schutzumflechtung zum Einsatz der FI- Schutzschaltung. Einschließlich werkseitig anmontierter wasserdichter Muffe und einem 10m langen Kaltleiter. Spannung: 400 V, Nenngrenztemperatur: 90°C, Einbautemperatur: kurzfristig 240°C, Verformungsfestigkeit 2000 N, Zugfestigkeit: 120 N, Heizleiterisolierung: FEP, Kaltleiter: 1 x 10 m 2,5mm², spezifische Heizleistung: 300 W/m², Widerstandstoleranz: +10% / -5%, Mindestverlegetemperatur: 5°C, Kleinster Biegeradius: 5 x dA, Schutzart: IP X7, Fläche: 8,3 m², 0,75 x 11,00 m, 2630 W
Weitere Informationen:
Mit Trägermatte:
ja
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Selbstklebend:
nein
Anschlussleistung:
-2630 W
Leistung:
300 W/m²
Heizleiterbelastung:
30 W/m
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
10000 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 399,72*
€ 462,67*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 400,71*
€ 463,25*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 403,60*
€ 466,79*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 441,00*
€ 507,63*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,67*
€ 550,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,92*
€ 547,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,19*
€ 521,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,94*
€ 509,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,72*
€ 475,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.