Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachrinnenheizung 540W,0 Grad,230V iceguard 18 (VE=30m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachrinnenheizung 540W,0 Grad,230V iceguard 18 (VE=30m)
Dachrinnenheizung 540W,0 Grad,230V iceguard 18 (VE=30m)
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517K-19157352
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     98300842
EAN/GTIN:
     5703466202746
Suchbegriffe:
Dachrinnenheizung
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel

Dachrinnenheizung 540W,0 Grad,230V iceguard 18 (VE=30m)

Dach/ und Dachrinnenheizung mit selbstlimitierendem Heizband, fertig konfektioniert mit 5 m Kaltleiter, Heizband bestehend aus 2 parallelen verzinnten Kupferlitzen und einem dazwischenliegenden Kunststoffheizelement, Schutzisolation aus Polyolefin, mit Schutzgeflecht aus verzinnter Kupferlitze und äußerem Schutzmantel aus Polyolefin. Max. zulässige Umgebungstemperatur: Eingeschaltet 65°C / Ausgeschaltet 85°C, Nennspannung: 220/240 V, Nennleistung: 18 W/m bei 0°C, max.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Heizleistung:
18 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Höhe:
6 mm
Breite:
12 mm
Länge:
30 m
Farbe:
schwarz
Anwendung:
Dachrinne/Dachfläche
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 499,91*
€ 588,41*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 499,10*
€ 589,01*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 500,99*
€ 590,99*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 542,57*
€ 642,25*
8 Tage
4
Frei Haus
ab € 612,77*
€ 715,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,41*
€ 700,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,85*
€ 692,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,36*
€ 653,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,22*
€ 633,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,91*
€ 594,89
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 16,66367* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Danfoss
19805192
ab € 22,64*
Zubehör
DEVI Heizmatten
19400167=Hensel DK0202G
ab € 20,53*
Zubehör
Danfoss
19805746
ab € 7,50*
Zubehör
Danfoss
19805193
ab € 37,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.