| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517K-19157687 Herst.-Nr.: 715446-000 EAN/GTIN: 5017455012293 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anschlussleitung temperaturbeständig C-150-PC Flachprofil-Anschlussgarnitur in Kaltanschlusstechnik für den direkten elektrischen Anschluss der Heizbänder vom Typ BTV, QTVR, XTV und KTV an ein flexibles Zuleitungskabel. Die Garnitur kann für Anwendungen im Temperaturbereich von -50 Grad Celsius bis +215 Grad Celsius eingesetzt werden und ist für die Verwendung im Ex-Bereich zugelassen. Als Zuleitungskabel kann Raychem C-150-PC oder jedes andere geeignete Kabel mit 3 x 1,5mm2 oder 3 x 2,5mm2 Kupferleitern mehrdrähtig und Außenmantel verwendet werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Heizband/Anschlussleitung | Anschlussart: | Kaltklebetechnik | Lieferumfang: | mit 3 Anschlussgarnituren | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |