Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschrank SBS-06-SNR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltschrank SBS-06-SNR
Artikel-Nr.:
     3517K-19157794
Hersteller:
     nVent RAYCHEM
Herst.-Nr.:
     300074-000
EAN/GTIN:
     5414506006193
Suchbegriffe:
Schaltschrank
schaltschrank

Schaltschrank SBS-06-SNR

Integriertes, leistungsstarkes Regelungs- und Überwachungssystem für den Rohrleitungsfrostschutz in Sprinkleranlagen. Heizkreise: primär und redundant sekundär
3 Rohrleitungen, 6 Heizkreise.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Phasen:
3
Absicherung:
Leitungsschutzschalter / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzschalter
Gesamtzahl der Gruppen:
2
Anzahl der Kombinationen FI-Schalter/Leitungsschutzschalter:
6
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 300 mA:
6
Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät:
ja
Anzahl der Pole Hauptschalter:
3
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
32 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 9.388,55*
€ 9.723,27*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9.389,46*
€ 9.724,18*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.723,27*
€ 11.570,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.639,47*
€ 11.470,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.446,89*
€ 11.241,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.388,55*
€ 11.172,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.