| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-19159152 Herst.-Nr.: 140F1067 EAN/GTIN: 5703466221983 |
| |
|
| | |
| Einfachrahmen polarweiß 140F1067 Einfachrahmen für Touch-Thermostat, reinweiß, RAL 9010, 85 x 85 mm, Weitere Informationen: | | Anzahl der Einheiten: | 1 | Montagerichtung: | horizontal und vertikal | Anzahl der Einheiten horizontal: | 1 | Anzahl der Einheiten vertikal: | 1 | Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise): | 1 | Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise): | 1 | Unterputzmontage: | nein | Geeignet für Unterflurkanaldose: | ja | Geeignet für Geräteeinbaukanal: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,57* | € 2,53* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 1,58* | € 2,54* | | | | | | 38 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,61* | € 2,58* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,61* | € 2,58* | | | | | 47 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,71* | € 2,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|