| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-19159757 Herst.-Nr.: 00109506 EAN/GTIN: 5703466195741 |
| |
|
| | |
| Steuerverteilung für 5-6 Heizkreise DV05-06FF400 Verteilung für Freiflächenheizungen mit bis zu 6 Heizkreisen, Leistung 25- 36 KW, AP-Isolierstoffgehäuse,Schutzart IP65 bestückt mit sämtlichen Eingangssicherungen, FI- Schutzschalter Betriebsartenschalter für Dauer-, Hand- und Automatikbetrieb, Leerplatz für Eis- und Schneemelder Devireg 850, Steuer- und Leistungsschütze, Heizkreissicherungen, sowie Klemmen für Zu- und Abgangsleitungen und Störmeldung. Weitere Informationen: | | Breite: | 600 mm | Höhe: | 750 mm | Tiefe: | 150 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Ausführung der Oberfläche: | sonstige | Farbe: | grau | Koppelbar: | nein | Mit Montageplatte: | nein | Montageplatte tiefenverstellbar: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.522,09* | € 2.815,48* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.522,23* | € 2.816,45* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 3.010,10* | € 3.335,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|