Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Membran-Ausdehnungsgefäß 200 L, silber MAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Membran-Ausdehnungsgefäß 200 L, silber MAG
Artikel-Nr.:
     3517K-19160952
Hersteller:
     Bosch Thermotechnik
Herst.-Nr.:
     7738325762
EAN/GTIN:
     4057749381194
Suchbegriffe:
Ausdehnungsbehälter
Ausdehnungsgefäß
ausdehnungsgefäss 200l
ausdehnungsgefäß

Membran-Ausdehnungsgefäß 200 L, silber MAG

Weitere Informationen:
Inhalt:
200 l
Vordruck:
1,5 bar
Farbe:
sonstige
Höhe:
1300 mm
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 281,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,79*
€ 407,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,71*
€ 395,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,14*
€ 380,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,94*
€ 335,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.