| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-19165209 Herst.-Nr.: 0010029602 EAN/GTIN: 4024074863572 |
| |
|
| | |
| Paket 1.164 ecoTEC excl 0010029602 Paket 1.164 ecoTEC exclusive VCW 25/36 CF/1-7, VRC 720/2 bestehend aus: 0010022004 1 Gas-Wandheizgerät ecoTEC exclusive VCW 25/36 CF/1-7 E/LL Brennwerttechnik Produktvorteile, Modulationsbereich bis zu 1:10, Kombi-Gerät mit integrierter Warmwasserbereitung, Selbstadaptierende Verbrennungs- regelung zum Ausgleich von Gasqualitätsschwankungen und zur vorbeugenden Geräteanalyse, Verbrennungsregelungssystem IoniDetect für alle Gasarten, Weiterentwickeltes Wärmetauscherkonzept für bis zu 8% erhöhten Warmwasserkomfort, Effizienter Green iQ Modus, Mobile Reglersteuerung mit kostenfreier sensoNET App, Hocheffizienz-Pumpe ermöglicht hydraulischen Abgleich der Heizungsanlage Ausstattung, Hocheffizienz-Pumpe, Wasserdruck- sensor, Volumenstromsensor, Manometer, 10 l Ausdehnungsgefäß, Quetsch- verschraubung für Gasanschluss, Integral-Kondensations-Wärmetauscher aus Edelstahl, Regelung einer externen Heizkreis-/Zirkulationspumpe und eines Speicherladekreises integriert, Vorrang-Umschaltventil, Internetmodul sensoNET VR 921 kostenlos bestellbar, Beleuchtetes Grafikdisplay mit Touch Buttons, Diagnoseschnittstelle integriert Gasart E/LL Nennleistungsbereich Erdgas E/LL 50/30 Grd. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| |