| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517K-19165343 Herst.-Nr.: 0010029853 EAN/GTIN: 4024074866511 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ecoCRAFT Paket 2.45/4 0010029853 ecoCRAFT exclusiv Paket 2.45/4 Gas-Heizkessel VKK 2406/3-E, multiMATIC 700/6, Pumpe Paket bestehend aus: VAILLANT ecoCRAFT exclusiv VKK Gas- Brennwertkessel Produktvorteile, hohe Betriebssicherheit durch Vaillant Komfortsicherung, optimale Anpassung an die aktuelle Heizlast durch Modulationsbereich von 17 bis 100 %, Schadstoffarm NOx < 60 mg/kWh, höchste Leistung auf kleinstem Raum, auch geeignet als Dachheizzentrale durch kompakte Abmessungen und gerin- ges Gewicht, minimaler Gasverbrauch durch moderns- te Brennwerttechnologie Ausstattung, schadstoff- und geräuscharme, modulie- rende Gasbrenner mit drehzahlgeregel- ten Gebläsen, übersichtlicher Aufbau und freie Zu- gänglichkeit aller Bauteile, kompakter Hochleistungswärmetauscher in V-Form, Kesselfüße einstellbar, Zentrale Modulsteuerung mit eingebau- ten Mess-, Steuer- und Regeleinrich- tungen: Thermometer, interner Kessel- temperaturregler, Netzschalter, Sicherheitstemperaturbegrenzer (110 Grad C), Bedienfeld mit Multi- funktionsanzeige zur Anzeige von Be- triebszuständen, Einstellparametern, etc. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3517 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 15.288,21* | € 15.636,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 30 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 15.289,12* | € 15.637,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|