Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftvorwärmer, LWF AP 1.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Luftvorwärmer, LWF AP 1.5
Luftvorwärmer, LWF AP 1.5
Artikel-Nr.:
     3517K-19165976
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     204817
EAN/GTIN:
     4017212048177

Luftvorwärmer, LWF AP 1.5

Der Luftvorwärmer nutzt thermische Energie, beispielsweise aus einem Erdreichkollektor, um kalte Außenluft vorzuwärmen. Dadurch wird der Energieeinsatz des elektrischen Vorheizregisters reduziert. Bei hohen Außentemperaturen lässt sich das Gerät auch zum energieeffizienten Abkühlen der Außenluft nutzen. KOMFORTMERKMALE: Im Winter wird kostenlose Umweltwärme genutzt, um die kalte Zuluft vorzuwärmen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Werkstoff Lotmaterial:
sonstige
Leistung:
0,1 kW
Volumenstrom Primär:
315 m³/h
Volumenstrom Sekundär:
0,8 m³/h
Max. Vorlauftemperatur:
40 °C
Temperatur sekundär:
-30..45 °C
Höhe:
500 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 764,44*
€ 893,46*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 781,83*
€ 910,11*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 910,11*
€ 1.083,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 891,03*
€ 1.060,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 824,68*
€ 981,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 801,07*
€ 953,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 781,83*
€ 930,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stiebel Eltron
171474
ab € 37,12*
Zubehör
Stiebel Eltron
171475
ab € 36,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.