| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-19166145 Herst.-Nr.: 0010040356 EAN/GTIN: 4024074905074 |
| |
|
| | |
| Paket 1.183/2 ecoTEC excl 0010040356 Paket 1.183/2 ecoTEC exclusive VC 15 CS/1-7, VRC 710 Produktvorteile: Normnutzungsgrad 98 % (Hs) / 109 % (Hi), Modulation bis zu 1:10, Selbstadaptierende Verbrennungsregelung zum Ausgleich von Gasqualitätsschwankungen und zur vorbeugenden Geräteanalyse, Verbrennungsregelungssystem IoniDetect für alle Gasarten, Kommunikationsfähige Hocheffizienz-Pumpe ermöglicht hydraulischen Abgleich der Heizungsanlage per App, Besonders umweltfreundlich und effizient, ausgezeichnet mit Vaillant Green iQ Label, Modernes Design und hochwertiger Materialeinsatz, Integrierte Akustik Isoliermatte für einen besonders leisen Betrieb, Inklusive Gutschein für Internetmodul sensoNET zur mobilen Reglersteuerung mit sensoNET App, Display zur Einstellung und Überwachung von internen Gerätefunktionen sowie zur Bedienung des Einkreisreglers sensoDIRECT 710 Ausstattung: Hocheffizienz-Pumpe, Wasserdrucksensor, Volumenstromsensor, Manometer, 10 Liter ADG, Sicherheitsventil, Quetschverschraubung Gasanschluss, Integral-Kondensations-Wärmetauscher aus Edelstahl, Regelung einer externen Heizkreis-/ Zirkulationspumpe und eines, Speicherladekreises integriert, Vorrang-Umschaltventil, Internetmodul sensoNET VR 921 kostenlos bestellbar, Beleuchtetes Grafikdisplay mit Touch-Bedienelementen Heizleistung bei 50/30 Grd. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.326,97* | € 3.576,07* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3.325,40* | € 3.577,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|