| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517K-19167036 Herst.-Nr.: 0010047174 EAN/GTIN: 4024074928479 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Paket 1.73/2 Mehrfachbel. 0010047174 Paket 1.73/2 Mehrfachbel. 3er VC 206/5-5 LL,VRT 350,inkl. Abgasleitung Produktvorteile: Normnutzungsgrad 98 % (Hs) / 109 % (Hi), Modulation bis zu 1:5, Elektronischer Gas-Luft-Verbund, Einsetzbar in der Mehrfachbelegung mit bis zu 10 Geräten, Als Kaskadenanlage mit max. 4 Geräten einsetzbar, Automatische Teillastanpassung, Multi-Sensorik-System und Komfortsicherungsprogramm, Aqua-Kondens-System, Speicherladeregelung mit Brennwertnutzung, Aqua-Power-Plus für bis zu 20 % mehr Warmwasserleistung, Waagerechte Hydraulikanschlüsse und umfangreiches, Installationszubehör für flexiblen Einsatz Ausstattung: Hocheffizienz-Pumpe, Wasserdrucksensor, Volumenstromsensor und Manometer, 10 Liter ADG,, SI-Ventil 1/2 Zoll, Integral-Kondensations-Wärmetauscher aus Edelstahl, Integrierte Speicherregelung mit Vorrang-Umschaltventil, DIA-System mit Klartextdisplay, beleuchtet, eBUS-Schnittstelle, Anschluss für externes Zubehör (z. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |