| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-19167225 Herst.-Nr.: 0020095583 EAN/GTIN: 4024074587713 |
| |
|
| | |
| Mündungsabschluss Edelstahl 0020095583 Mündungsabschluss DN 225/160 Edelstahl für Abgassystem Fassade DN 160 Weitere Informationen: | | Werkstoff: | sonstige | Durchmesser Rauchgasabfuhr: | 225 mm | Mit Schornsteinabdeckplatte: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 197,12* | € 237,01* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 197,25* | € 237,62* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 205,48* | € 248,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|