Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogen 15 Grad 110mm PP 0020106389


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bogen 15 Grad 110mm PP 0020106389
Bogen 15 Grad 110mm PP 0020106389
Artikel-Nr.:
     3517K-19167242
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0020106389
EAN/GTIN:
     4024074615713

Bogen 15 Grad 110mm PP 0020106389

Bogen 15 Gr 110mm PP
Weitere Informationen:
Form:
Bogen
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Außendurchmesser Anschluss 2:
110 mm
Innendurchmesser Anschluss 1:
110 mm
Innendurchmesser Anschluss 2:
0 mm
Anschluss 1:
Muffe
Anschluss 2:
Einschubende
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 27,76*
€ 37,70*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 27,71*
€ 37,83*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,29*
€ 39,64*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.