| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-19167838 Herst.-Nr.: 0010040493 EAN/GTIN: 4024074908440 |
| |
|
| | |
| Paket 1.753 ecoTEC plus 0010040493 Paket 1.753 ecoTEC plus VCI 20/26 CS/1-5, VRC 720/2, VIH CL20S Produktvorteile: Normnutzungsgrad 98 % (Hs) / 109 % (Hi), Modulation bis zu 1:8, Selbstadaptierende Verbrennungsregelung zum Ausgleich von Gasqualitätsschwankungen und zur vorbeugenden Geräteanalyse, Verbrennungsregelungssystem IoniDetect für alle Gasarten, Neues, modernes Design und kompakte Geräteabmaße für den einfachen Heizungstausch, Combi-Gerät mit nachgeschaltetem Schichtladespeicher für hohen Warmwasserkomfort, Integrierte Warmwasserbereitung über Edelstahl-Wärmetauscher mit Aqua-Comfort-System plus, Beleuchtetes Grafikdisplay mit Bedienung über Touch-Elemente, Display zur Einstellung und Überwachung von internen Gerätefunktionen sowie zur Bedienung des Einkreisreglers sensoDIRECT 710, Komfortsicherungsprogramm für eine zuverlässige Wärmeversorgung Ausstattung: Hocheffizienz-Pumpe, Wasserdrucksensor, Volumenstromsensor, Manometer, 10 Liter ADG, 20 Liter Edelstahlspeicher, Hocheffizienz-Schichtladepumpe, TW-SI-Ventil, 1 Liter Trinkwasser ADG, Verbindungsrohre und Speicherfühler, Integral-Kondensations-Wärmetauscher aus Edelstahl, Sekundärwärmetauscher aus Edelstahl, eBUS-Schnittstelle, Beleuchtetes Grafikdisplay mit Touch-Bedienelementen, Diagnoseschnittstelle integriert Typ VCI 20/26 CS/1-5 Nennleistungsbereich 50/30 Grd. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| |