| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-19168026 Herst.-Nr.: 45063 EAN/GTIN: 9120105419338 |
|
|
| | |
| T-Halter schwenkbar silber ET-EXO-T-HM-T Mit dem schwenkbaren T-Halter können die EXO COMFORT oder EXO BASIC Infrarotstrahler nach links oder rechts verstellt werden. Abmessungen: 31 x 80 x 112mm, Material: Alu eloxiert, Farbe: Silber. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Montagehilfe | Für Dübellöcher: | nein | Für Schalterdosen: | nein | Für Türbohrungen: | nein | Länge: | 112 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,46* | € 76,26* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 60,54* | € 77,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|