| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-19168648 Herst.-Nr.: 009477 EAN/GTIN: 4024074039885 |
|
|
| | |
| Wandrosette f.Abgasleitung DN 80 009477 (VE2) Wandrosette (2 Stück) für Abgasleitung DN 80 für turboTEC Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Aluminium | Oberflächenschutz: | sonstige | Farbe: | sonstige | Breite: | 0 mm | Form: | quadratisch | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 6,38* | € 9,09* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,39* | € 9,10* | | | | | 47 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,43* | € 9,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|