| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-19168658 Herst.-Nr.: 0020170503 EAN/GTIN: 4024074708903 |
|
|
| | |
| Zirkulationspumpen-Set mit Pumpe 0020170503 Zirkulations-Set mit Pumpe für VSC/VCC/VSCS 4-5, uniTOWER Hocheffizienz-Zirkulationspumpe mit Rückflussverhinderer, Verbindungsrohr, Anschlussfittinge, Anschluss-T-Stück, Messing G 3/4, G 3/4 Überwurf mit inte- griertem Rückflussverhinderer und Ab- sperrung. Rohrsatz mit Pumpe für Zirkulationsan- schluss auf der Geräterückseite. einsetzbar für: ecoCOMPACT, auroCOMPACT uniTOWER Weitere Informationen: | | Elektrischer Anschluss: | sonstige | Frequenz: | 50 Hz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 251,14* | € 292,07* | | | | | 38 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 272,07* | € 313,72* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 266,62* | € 315,29* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 264,53* | € 318,36* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 276,79* | € 318,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|