Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarotstrahler Funk, 2.5kW, wß,IP65 ETEXOPRO2500RCW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infrarotstrahler Funk, 2.5kW, wß,IP65 ETEXOPRO2500RCW
Infrarotstrahler Funk, 2.5kW, wß,IP65 ETEXOPRO2500RCW
Artikel-Nr.:
     3517K-19168944
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     45008
EAN/GTIN:
     9120105413480
Suchbegriffe:
Infrarotheizer
Infrarotstrahler
infrarotheizer

Infrarotstrahler Funk, 2.5kW, wß,IP65 ETEXOPRO2500RCW

Der neue Premium-Infrarotstrahler ETHERMA EXO PRO ist speziell für die Anwendung im Außenbereich wie Terrassen, Balkone, Gastronomie oder Hütten entwickelt worden. Die hocheffiziente, kurzwellige Infrarotwärmestrahlung durchdringt aufgrund ihrer Wellenlänge die Luft besonders effizient und schnell, sorgt sehr schnell für ein spürbares Wärmegefühl und garantiert so eine hohe Betriebskosteneinsparung gegenüber Gasstrahlern oder -heizpilzen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler
Montageart:
Aufbau
Spannung:
230 V
Anzahl der Heizstufen:
3
Leistungsstufe AUS:
ja
Min. Heizleistung:
825 W
Max. Heizleistung:
2500 W
Min. Montagehöhe:
1,8 m
Max. Montagehöhe:
2,5 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 567,23*
€ 675,16*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 574,14*
€ 687,61*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,61*
€ 818,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 681,69*
€ 811,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 646,54*
€ 769,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 620,38*
€ 738,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,14*
€ 683,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
45050
ab € 42,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.