Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festwiderstand-Heizkabel 230V, 30W/m, 47m WINTER-CABLE-230V47M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Festwiderstand-Heizkabel 230V, 30W/m, 47m WINTER-CABLE-230V47M
Artikel-Nr.:
     3517K-19169016
Hersteller:
     nVent RAYCHEM
Herst.-Nr.:
     1244-022772
EAN/GTIN:
     5414506024272
Suchbegriffe:
Freiflächenheizung
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel

Festwiderstand-Heizkabel 230V, 30W/m, 47m WINTER-CABLE-230V47M

Zur Freiflächenbeheizung an Rampen und anderen Zugängen, Festwiderstand-Heizkabel. Kaltleiter 5 m, 230 V, 30 W/m, 47 m.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
2-adrig
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
240 °C
Heizleistung:
30 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Durchmesser:
7 mm
Höhe:
7 mm
Länge:
47 m
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 268,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,44*
€ 384,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,78*
€ 381,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,91*
€ 366,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,36*
€ 357,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,85*
€ 319,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.