Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gruppensteuergerät idem für elektr.Nachtsp. 40/80 U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gruppensteuergerät idem für elektr.Nachtsp. 40/80 U
Artikel-Nr.:
     3517K-19169089
Hersteller:
     DELTA DORE
Herst.-Nr.:
     6489010
EAN/GTIN:
     3513140006582

Gruppensteuergerät idem für elektr.Nachtsp. 40/80 U

Das 40/80 U ist ein Gruppensteuergerät für den Anschluss von Speicherheizgeräten unterschiedlicher Steuer-Spannungssysteme innerhalb einer Anlage. Es wird von der Zentralsteuerung 40/80 angesteuert. Die Steuerung ist einfach und robust und die Ladung wird an den Wärmebedarf angepasst. Das 40/80 U wird als Aufladesteuerung und Gruppensteuergerät für alle Elektrospeichergeräte mit thermischer Restwärmeerfassung, z.
Weitere Informationen:
Ausführung:
analog
Anzahl der Kanäle:
1
Schalt-Nennstrom bei 230 V, nicht potentialfrei:
0,9 A
Breite in Teilungseinheiten:
2
Bautiefe:
68 mm
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
15 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,53*
€ 254,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,09*
€ 252,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,83*
€ 246,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,41*
€ 238,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,75*
€ 207,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.