Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentralsteuergerät idem ZTE 45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZTE
ZTE
Artikel-Nr.:
     3517K-19169098
Hersteller:
     DELTA DORE
Herst.-Nr.:
     6489042
EAN/GTIN:
     3513140006490

Zentralsteuergerät idem ZTE 45

Der ZTE 45 ist ein Universal-Aufladeautomat für Rückwärtssteuerung (Schützsteuerung), welcher sowohl Elektrospeicherheizgeräte als auch Fußbodenspeicherheizungen steuert. Er funktioniert mikroprozessorgesteuert und hat eine digitale Anzeige. Sie können, im Vergleich zum Betrieb ohne Aufladeautomat, ca. 25% bis 40% Energie einsparen und durch Mittelwertbildung der Außentemperatur sorgt er zudem für optimalen Komfort auch in der Übergangszeit im Frühling und im Herbst.
Weitere Informationen:
Ausführung:
analog
Sensortyp:
sonstige
Anzahl der Kanäle:
1
Ferienprogramm:
ja
Eingang für Zeitprogramm:
ja
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
ja
Schalt-Nennstrom bei 230 V, nicht potentialfrei:
0,4 A
Breite in Teilungseinheiten:
6
Bautiefe:
61 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 427,25*
€ 497,18*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 427,18*
€ 497,77*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 474,24*
€ 551,46*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 695,98*
€ 794,01*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,18*
€ 591,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,62*
€ 589,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,34*
€ 562,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,50*
€ 546,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,25*
€ 508,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.