Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelkit für T 540...800-2 8738206835


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelkit für T 540...800-2 8738206835
Artikel-Nr.:
     3517K-19169746
Hersteller:
     Bosch Thermotechnik
Herst.-Nr.:
     8738206835
EAN/GTIN:
     4054925849066

Stapelkit für T 540...800-2 8738206835

Stapelkit für T540...T800-2. Zur Verbindung von zwei übereinander stehenden T540-T800-2.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Höhe:
380 mm
Breite:
380 mm
Tiefe:
760 mm
Zubehör:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 132,11*
€ 163,44*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 138,32*
€ 171,83*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,83*
€ 204,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,24*
€ 201,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,80*
€ 196,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,11*
€ 191,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,32*
€ 164,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.