| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-19169836 Herst.-Nr.: 8738213475 EAN/GTIN: 4062321589837 |
| |
|
| | |
| Umwälzpumpe Förderhöhe max.8,4m UPE80-32PK Selbstregelnde Umwälzpumpe für den Verbraucherkreis 230V, 50 Hz Temperaturbereich des Fördermediums -10°C bis +110°C, Einsatztemperaturbereich -20°C bis +40°C Förderhöhe max. 8,4 m bei einem Durchsatz von 1,5 m³/h, Volumenstrom max. 3,5 m³/h mit einer Förderhöhe von 2,2 m Einbauhöhe 106 mm, Einbautiefe 32 mm, Breite Pumpenkopf 71 mm Laststecker inkl. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 419,45* | € 499,96* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 489,31* | € 580,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|