Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizkreisverteiler f. 2 Heizkreise,DN32 VTB32-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizkreisverteiler f. 2 Heizkreise,DN32 VTB32-2
Artikel-Nr.:
     3517K-19169845
Hersteller:
     Bosch Thermotechnik
Herst.-Nr.:
     8738212239
EAN/GTIN:
     4062321374204
Suchbegriffe:
Fußbodenheizung-Verteiler
Fußbodenheizungsverteiler
Fußbodenverteiler
Verteiler Fußbodenheizung

Heizkreisverteiler f. 2 Heizkreise,DN32 VTB32-2

Heizkreisverteiler für 2 Heizkreise, DN32
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Höhe:
240 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
300 mm
Zubehör:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 349,55*
€ 424,31*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 366,84*
€ 446,41*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,41*
€ 531,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,28*
€ 531,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,24*
€ 509,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,78*
€ 490,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,84*
€ 436,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.