Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroheizstab 2,9KW, 400V CTHK632


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOSCH Zub. für Luftwärmepumpen CTHK 632 Elektroheizstab, 2,9 kW, 400 V
BOSCH Zub. für Luftwärmepumpen CTHK 632 Elektroheizstab, 2,9 kW, 400 V
Artikel-Nr.:
     3517K-19169863
Hersteller:
     Bosch Thermotechnik
Herst.-Nr.:
     8738212206
EAN/GTIN:
     4062321373955
Suchbegriffe:
Heizkörperheizstab

Elektroheizstab 2,9KW, 400V CTHK632

Elektroheizstab für Pufferspeicher, 2,9 kW, 400V
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 243,58*
€ 295,74*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 270,47*
€ 326,16*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 283,51*
€ 343,15*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,15*
€ 408,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,27*
€ 395,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,90*
€ 379,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,51*
€ 337,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.