Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwingungsdämpfer DN40 KOMP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOSCH Zubehör für Luftwärmepumpe KOMP 40 Schwingungsdämpfer DN40
BOSCH Zubehör für Luftwärmepumpe KOMP 40 Schwingungsdämpfer DN40
Artikel-Nr.:
     3517K-19169890
Hersteller:
     Bosch Thermotechnik
Herst.-Nr.:
     8738212220
EAN/GTIN:
     4062321374075

Schwingungsdämpfer DN40 KOMP40

Schwingungsdämpfer DN40
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Höhe:
100 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
180 mm
Zubehör:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 150,79*
€ 185,61*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 168,93*
€ 203,67*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 176,38*
€ 213,89*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,89*
€ 254,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,27*
€ 253,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,94*
€ 246,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,11*
€ 236,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,38*
€ 209,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.