| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-19351888 Herst.-Nr.: 0093.1450 EAN/GTIN: 4012799991168 |
| |
|
| | |
| Ersatzfilter 1xF7 Trio F7 Ersatz-Luftfilter für zentrale Lüftungsgeräte WS 120 Trio und Trio.Artikel: Trio F7, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Gewicht: 0,08 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,09 kg, Filterklasse: ISO ePM1 >= 50 % (F7), Breite: 205 mm, Höhe: 167 mm, Tiefe: 45 mm, Breite mit Verpackung: 260 mm, Höhe mit Verpackung: 220 mm, Tiefe mit Verpackung: 47 mm Weitere Informationen: | | Werkstoff: | sonstige | Breite: | 205 mm | Höhe: | 167 mm | Tiefe: | 45 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 45,09* | € 59,64* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 45,14* | € 59,76* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 47,28* | € 62,88* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,76* | € 66,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|