| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-19357846 Herst.-Nr.: 372710 EAN/GTIN: 4015627372719 |
| |
|
| | |
| Lüftungsgerät A m.Innenwandblende DL 50 WA2 Dezentrales Wohnraumlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung zur kontrollierten Be- und Entlüftung von Einzelräumen. Das Lüftungsgerät ist besonders zur Nachrüstung und Sanierung geeignet. Die Installation erfolgt ohne Luftkanäle direkt in eine Außenwand. Das Gerät ist mit sehr effizienten und extrem leise laufenden EC-Ventilatoren ausgestattet. Verbrauchte und mit Feuchtigkeit belastete Raumluft wird nach außen abgeführt. Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Bodenmontage: | nein | Ausrichtung links/rechts wechselbar: | nein | Max. Luftvolumen bei 100 Pa: | 55 m³/h | Mit thermischem Schutz: | nein | Motortyp: | EC (elektronisch kommutiert) | Spannung: | 230 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 750,39* | € 887,26* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 747,28* | € 887,82* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 768,92* | € 906,99* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.101,52* | € 1.263,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|