| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-19361228 Herst.-Nr.: 09367 EAN/GTIN: 4010184093671 |
| |
|
| | |
| Fensterlüfter mit elektr.Verschluß GX EC 150 Fenster-Einbauventilator mit einer Leistungsstufe, elektrisch betätigtem Innenverschluss und außenliegendem Regenabweiser. Laufrad, axial aus Kunststoff. Energiesparender EC-Außenläufermotor in Schutzart IP 54 mit höchstem Wirkungsgrad, geschlossene Bauweise, wartungsfrei. Kugellager mit Langzeitschmierung Weitere Informationen: | | Netzfrequenz: | 50 Hz | Bemessungsspannung: | 230 V | Mediumtemperatur: | -20..50 °C | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Farbe: | weiß | Volumenstrom: | 230 m³/h | Drehzahl: | 1480 1/min | Schutzart (IP): | IPX4 | Ausführung: | Entlüftung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 221,50* | € 238,54* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 207,36* | € 251,70* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 210,32* | € 254,91* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 217,98* | € 263,76* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 232,17* | € 280,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|