Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftverteiler doppelt 12 Anschlüsse DN 75 MA-FDV12-75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftverteiler doppelt 12 Anschlüsse DN 75 MA-FDV12-75
Luftverteiler doppelt 12 Anschlüsse DN 75 MA-FDV12-75
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517K-19367042
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0059.2128
EAN/GTIN:
     4012799992974

Luftverteiler doppelt 12 Anschlüsse DN 75 MA-FDV12-75

Flacher und kompakter doppelter Luftverteiler aus recyclebarem Kunststoff für 12 x Flexrohre DN 75, Zuleitung DN 180. Geeignet für flexible und platzsparende Montagemöglichkeiten. Flacher Luftverteiler bestehend aus: 3 Verschlussdeckel DN 200, 1 Anschlussübergang DN 180, 1 Enddeckel DN180, 12 Dichtringe DN 75, 12 lösbare Sicherungs- Klammern DN 75 zum Befestigen der Flexrohre, 8 Verschlussdeckel DN 75.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
795 mm
Breite:
468 mm
Höhe:
84 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 203,21*
€ 246,66*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 202,76*
€ 247,26*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 214,83*
€ 260,26*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 262,48*
€ 310,16*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,66*
€ 293,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,62*
€ 286,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,88*
€ 275,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,58*
€ 264,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,21*
€ 241,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0059.2121
ab € 51,36*
Zubehör
Maico
0059.2140
ab € 11,93*
Zubehör
Maico
0059.2141
ab € 13,44*
Zubehör
Maico
0059.2142
ab € 14,18*
Zubehör
Maico
0175.0334
ab € 14,22*
Zubehör
Maico
0059.2135
ab € 14,20*
Zubehör
Maico
0059.2117
ab € 52,84*
Zubehör
Maico
0059.2143
ab € 9,07*
Zubehör
Maico
0059.2138
ab € 21,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.