| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-19554081 Herst.-Nr.: 11484630 EAN/GTIN: 4002516309499 |
| |
|
| | |
| Connector Box APCL044 Kommunikationsbox appWash zur Vernetzung von Waschmaschinen/Trocknern mit appWash Services PAY und RELAX, für den Einsatz im Bereich Self-Service (z.B. Waschkeller/-Küche), geeignet für bis zu 6 Geräte (Waschmaschinen und Trockner), Nutzer können Geräte per App " appWash by Miele" und im Web buchen, Betreiber können mit " appWash connect" u. Weitere Informationen: | | Mit Griff: | nein | Grundfarbe: | grau | Transparent: | nein | Länge: | 400 mm | Breite: | 200 mm | Höhe: | 600 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.653,24* | € 2.911,02* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.686,12* | € 2.938,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|