| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-19667022 Herst.-Nr.: 110883 EAN/GTIN: 4015613845883 |
| |
|
| | |
| Kühltisch S4-150 110883 Kühltisch S4-150, Temperaturbereich bis 10 °C, GWP 3, Thermostat Ja, Material Arbeitsfläche Edelstahl, Temperaturbereich von 0 °C, Klimaklasse 4, Höhe Schublade 190 mm, Kontrollleuchte Ein/Aus, Spannung 230 V, Aufkantung -, Füße höhenverstellbar Ja, Norm-Format Schubladen 1/1 GN |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.615,20* | € 2.902,26* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.644,11* | € 2.929,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|