Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UB-Haube 50cm UH 17051-3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
UB-Haube 50cm UH 17051-3 W
UB-Haube 50cm UH 17051-3 W
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517K-19980358
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     UH170513W
EAN/GTIN:
     5906006611866
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
amica dunstabzugshaube
dunstabzug

UB-Haube 50cm UH 17051-3 W

Weiß, Schieberegler, Abluft-/Umluftbetrieb, 3 Leistungsstufen 105-173 m³/h, Beleuchtung: LED 1 x 4,0 W, 1 Alu-Gewebe Fettfilter
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
C
Bauart:
Unterbaugerät
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Spannung:
230 V
Anschlusswert:
89 W
Breite:
500 mm
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:
173 m³/h
Geräuschemission:
63 dB(A) re 1 pW
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
41 kWh
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: dunstabzugshaube 50cm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 48,43*
€ 62,37*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 48,80*
€ 62,64*
Frei Haus
ab € 50,30*
€ 64,58*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,41*
€ 70,23*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,64*
€ 74,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,40*
€ 74,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,48*
€ 69,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.