Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spül/Kochfeld-Kombiation 2-flammig HSG 2370R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spül/Kochfeld-Kombiation 2-flammig HSG 2370R
Artikel-Nr.:
     3517K-19981519
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9103301740
EAN/GTIN:
     4000907016322

Spül/Kochfeld-Kombiation 2-flammig HSG 2370R

Die kompakte Dometic HSG 2370 R ist eine komfortable Kombination aus 2-flammigem Gaskochfeld und Spüle für Wohnmobile und Wohnwagen, bei der die Spüle rechts vom Kochfeld untergebracht ist. Diese clever entworfene Einheit passt problemlos in den Küchenbereich, ohne dabei zu viel Platz einzunehmen, und besitzt eine Abdeckung aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas, die geschlossen als zusätzliche Arbeitsfläche dient.
Weitere Informationen:
Energieart:
Gas
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
2
Anzahl der Normalkochstellen:
2
Mit Deckel:
ja
Breite:
900 mm
Höhe:
152 mm
Tiefe:
370 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 327,89*
€ 391,42*
Frei Haus
ab € 332,17*
€ 395,17*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,42*
€ 465,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,96*
€ 464,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,80*
€ 446,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,88*
€ 429,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,89*
€ 390,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.