| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-19984615 Herst.-Nr.: 700593 EAN/GTIN: 4015613680019 |
|
|
| | |
| Auflageschienen 700593 Auflageschienen, Set bestehend aus 4 Auflageschienen, Anzahl Einschübe 8, Material Edelstahl, Abstand zwischen den Einschüben 200 mm, Wichtiger Hinweis Für die Mini-Kühlzelle werden 4 Auflageschienen benötigt Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,11* | € 122,05* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 104,47* | € 128,43* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 114,98* | € 140,94* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 119,51* | € 146,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|