Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenbauhaube Serie2 DEM66AC00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zwischenbauhaube Serie2 DEM66AC00
Zwischenbauhaube Serie2 DEM66AC00
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517K-19989700
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     DEM66AC00
EAN/GTIN:
     4242005041114
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Dunstabzugshaube
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
bosch dunstabzug

Zwischenbauhaube Serie2 DEM66AC00

Betriebsart und Leistung Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Abluftleistung nach EN 61591: max. 625 m³/h Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Durchschnittlicher Energieverbrauch: 68.4 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: B* Fettfilter-Effizienzklasse: C* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Geräusch min.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
B
Bauart:
Wandesse
Gehäusegrundfarbe:
Silber
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Art der Luftführung:
Umluftbetrieb
Randabsaugung:
nein
Spannung:
220..240 V
Anschlusswert:
256 W
Höhe des Kamins:
402 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: dunstabzug
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 204,18*
€ 245,69*
€ 5,95*
ab € 211,32*
€ 253,25*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 224,72*
€ 268,82*
€ 6,90*
ab € 228,86*
€ 273,96*
Frei Haus
ab € 230,55*
€ 274,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,82*
€ 319,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,03*
€ 317,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,37*
€ 305,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,71*
€ 294,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,72*
€ 267,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.