Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EB-MiniSafe Premium Class MD 493 proSafe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EB-MiniSafe Premium Class MD 493 proSafe
Artikel-Nr.:
     3517K-19993173
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600025524
EAN/GTIN:
     4015704281354

EB-MiniSafe Premium Class MD 493 proSafe

Für bis zu 17 Zoll große Laptops, lasergeschnittene Tür, iAudit-Protokollsystem, LED-Innenbeleuchtung, Notfallöffnung mit Masterkey und Mastercode, Dometic Safe Management (SAM), Innenstecker zum Aufladen von Mobilgeräten, anthratzit
Weitere Informationen:
Außenhöhe:
190 mm
Außenbreite:
490 mm
Außentiefe:
370 mm
Inhalt:
29 l
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 191,71*
€ 234,74*
Frei Haus
ab € 198,48*
€ 241,85*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,74*
€ 279,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,12*
€ 277,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,27*
€ 268,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,27*
€ 258,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,71*
€ 228,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.