Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EB-Backofen StripeDesign EBX 943 700 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EB-Backofen StripeDesign EBX 943 700 E
EB-Backofen StripeDesign EBX 943 700 E
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517K-19996261
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     EBX943700E
EAN/GTIN:
     5906006578244
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Einbaubackofen
Teleskopauszug Herd

EB-Backofen StripeDesign EBX 943 700 E

Schwarz-Glas, SensorControl Timer, weiß, versenkbare Knebel, XXL-Großbackofen, 9 Backofenfunktionen, Umluft, CoolDoor3, Leichtreinigungstür, Halogenbeleuchtung, Steam Clean Reinigung, Clean Emaillierung, schwarz, Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar, Zubehör: 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost, Spannung: 1N ~ 230 V
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
A
Bauform:
Einbaugerät
Grundfarbe:
schwarz
Frequenz:
50 Hz
Elektroanschlusswert:
3500 W
Höhe:
595 mm
Breite:
595 mm
Tiefe:
570 mm
Nischenhöhe:
600 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: amica backofen, back ofen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 326,29*
€ 390,95*
Frei Haus
ab € 331,06*
€ 394,84*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 374,85*
€ 445,37*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,95*
€ 465,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,91*
€ 461,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,89*
€ 435,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,11*
€ 422,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,29*
€ 388,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.