Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buffetwagen K4110-200W 125544V1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Buffetwagen K4110-200W | Spannung: 230V | Maße: 150 x 125 x 142,5 cm.
Bartscher Buffetwagen K4110-200W | Spannung: 230V | Maße: 150 x 125 x 142,5 cm.
Bartscher Buffetwagen K4110-200W | Spannung: 230V | Maße: 150 x 125 x 142,5 cm.
Bartscher Buffetwagen K4110-200W | Spannung: 230V | Maße: 150 x 125 x 142,5 cm.
Bartscher Buffetwagen K4110-200W | Spannung: 230V | Maße: 150 x 125 x 142,5 cm.
Bartscher Buffetwagen K4110-200W | Spannung: 230V | Maße: 150 x 125 x 142,5 cm.
Bartscher Buffetwagen K4110-200W | Spannung: 230V | Maße: 150 x 125 x 142,5 cm.
Artikel-Nr.:
     3517K-19996314
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     125544V1
EAN/GTIN:
     4015613773018
Suchbegriffe:
Buffetwagen
bartscher buffetwagen

Buffetwagen K4110-200W 125544V1

Buffetwagen K4110-200W, Spannung
230 V, Beleuchtung
LED,Separat schaltbar, Länge Kabel
1,8 m, Lenkrollen
6 Lenkrollen, 2 feststellbar, Inklusive
4 Stege: Länge 528 mm, Breite 30 mm, Art Anschlusskabel
Spiralkabel, Hustenschutz
Ja, Klimaklasse
3, Eigenschaften
Becken aus Edelstahl, Anlieferungszustand
Fertig montiert, Kontrollleuchte
Ein/Aus, Material
Holz, laminiert,Edelstahl,Kunststoff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
Frei Haus
ab € 4.960,53*
€ 5.280,95*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 5.298,16*
€ 5.632,01*
Frei Haus
ab € 5.435,10*
€ 5.751,06*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.632,01*
€ 6.702,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.584,17*
€ 6.645,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.405,17*
€ 6.432,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.329,60*
€ 6.342,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.298,16*
€ 6.304,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.