Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buffetwagen K3110-200A 125543V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Buffetwagen K3110-200A | Spannung: 230V | Maße: 132 x 93 x 173,0 cm.
Bartscher Buffetwagen K3110-200A | Spannung: 230V | Maße: 132 x 93 x 173,0 cm.
Bartscher Buffetwagen K3110-200A | Spannung: 230V | Maße: 132 x 93 x 173,0 cm.
Bartscher Buffetwagen K3110-200A | Spannung: 230V | Maße: 132 x 93 x 173,0 cm.
Bartscher Buffetwagen K3110-200A | Spannung: 230V | Maße: 132 x 93 x 173,0 cm.
Bartscher Buffetwagen K3110-200A | Spannung: 230V | Maße: 132 x 93 x 173,0 cm.
Bartscher Buffetwagen K3110-200A | Spannung: 230V | Maße: 132 x 93 x 173,0 cm.
Artikel-Nr.:
     3517K-19996315
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     125543V2
EAN/GTIN:
     4015613773001
Suchbegriffe:
Buffetwagen

Buffetwagen K3110-200A 125543V2

Buffetwagen K3110-200A, Spannung
230 V, Beleuchtung
LED,Separat schaltbar, Länge Kabel
1,8 m, Lenkrollen
5 Lenkrollen, 2 feststellbar, Inklusive
3 Stege: Länge 528 mm, Breite 30 mm, Art Anschlusskabel
Spiralkabel, Hustenschutz
Ja, Klimaklasse
3, Eigenschaften
Becken aus Edelstahl, Anlieferungszustand
Fertig montiert, Kontrollleuchte
Ein/Aus, Material
Holz, laminiert,Edelstahl,Kunststoff
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 4.812,22*
€ 5.113,80*
11 Tage
1
Frei Haus
ab € 4.818,48*
€ 5.115,83*
Frei Haus
ab € 4.869,29*
€ 5.177,71*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.113,80*
€ 6.085,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.050,26*
€ 6.009,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.886,91*
€ 5.815,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.817,53*
€ 5.732,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.812,22*
€ 5.726,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.