Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungszange abgewinkelt Un-36kV SZ HH W20 1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517K-20453687
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     765052
EAN/GTIN:
     4013364093805
Suchbegriffe:
Isolierstange
Seegering Zange
Seegeringzange
Sicherungsringzange

Sicherungszange abgewinkelt Un-36kV SZ HH W20 1500

Sicherungszangen SZ nach DIN VDE 0681-3 zum Betätigen von HH-Sicherungen an unter Spannung stehenden Betriebsmitteln. Großer Klemmbereich durch aufsteckbaren Reduziereinsatz von D = 30 ... 90 mm. Mit abgewinkeltem Arbeitskopf 20° für tiefer oder höher positionierte HH-Sicherungen.
Weitere Informationen:
Geräteart:
Sicherungszange
Nennspannung:
1..36 kV
Einsatzgebiet:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Geeignet für Bahnanlagen:
nein
Gesamtlänge:
1500 mm
Verlängerbar im Handhabebereich:
nein
Eintauchtiefe:
195 mm
Durchmesser:
43 mm
Verdrehungssichere Steckkupplung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 333,03*
€ 333,03*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 316,35*
€ 369,52*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 322,42*
€ 375,43*
Frei Haus
ab € 324,34*
€ 377,48*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 323,91*
€ 378,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,52*
€ 439,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,52*
€ 436,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,20*
€ 413,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,17*
€ 403,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,35*
€ 376,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
700015
ab € 37,60*
Zubehör
Dehn
700005
ab € 18,91*
Zubehör
Dehn
700014
ab € 59,56*
Zubehör
Dehn
700004
ab € 43,04*
Zubehör
Dehn
700008
ab € 30,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.