Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solarmodul Phaesun Sun Plus 20 310168


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Solarmodul Phaesun Sun Plus 20 310168
Solarmodul Phaesun Sun Plus 20 310168
Artikel-Nr.:
     3517K-20565340
Hersteller:
     Phaesun
Herst.-Nr.:
     310168
EAN/GTIN:
     4250730200485
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel

Solarmodul Phaesun Sun Plus 20 310168

Solarmodul Phaesun Sun Plus 20, 20 W, 12 VDC, silber, 36 Zellen, poly, Alu-Rahmen, gehärtetes Glas, ohne Kabel Moduldose mit Schraubanschluss, Einzelverpackung
Weitere Informationen:
Zellwerkstoff:
Polykristallin
Anzahl der Zellen:
36
MPP-Nennleistung bei STC:
20 Wp
Max. Systemspannung:
70 V
Leerlaufspannung:
22 V
Kurzschlussstrom:
1,32 A
Leistungstoleranz:
3..-3 %
Temperaturkoeffizient Isc:
0,05 %/K
Länge:
455 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 27,25*
€ 33,56*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 29,80*
€ 39,88*
€ 3,90*
ab € 30,75*
€ 41,12*
€ 4,00*
ab € 35,10*
€ 46,55*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 35,99*
€ 47,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Steca
104514
ab € 75,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.