Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselrichter Symo GEN24 3.0 Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fronius Symo GEN24 Plus Netzteil & Spannungsumwandler Universal Schwarz, Grau
Fronius Symo GEN24 Plus Netzteil & Spannungsumwandler Universal Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     3517K-20566692
Hersteller:
     Fronius
Herst.-Nr.:
     4,210,150,002
EAN/GTIN:
     9007947330420
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter

Wechselrichter Symo GEN24 3.0 Plus

Der Fronius Symo GEN24 Plus ist der ideale Hybrid-Wechselrichter für Privathaushalte. Mit vielen serienmäßigen Features deckt das dreiphasige Gerät alle Kundenbedürfnisse ab. Serienmäßige Anbindung an WLAN, Ethernet, Notstromfunktion - Mit dem integrierten PV Point (Basisnotstromversorgung einer Steckdose), Energiemanagement - 4 digitale IOs um den Eigenverbrauch zu steigern, Multi Flow Technology - Parallele Energieflüsse, auch im Notstromfall, Dynamic Peak Manager - Beste Erträge selbst bei Verschattung, SuperFlex Design - Maximale Freiheit in der PV Anlagenauslegung, Solar.
Weitere Informationen:
Max. Eingangsstrom bei DC:
12,5 A
Bemessungsspannung MPP:
80..800 V
Ausgangsnennleistung AC:
3000 W
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge:
2
Europäischer Wirkungsgrad:
96,7 %
Mit Trafo:
nein
Mit Datenlogger:
ja
Display:
ohne
Ethernet:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.420,25*
€ 1.539,91*
€ 5,95*
ab € 1.443,14*
€ 1.560,55*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.454,02*
€ 1.582,45*
Frei Haus
ab € 1.489,49*
€ 1.616,33*
Frei Haus
ab € 1.556,72*
€ 1.678,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.582,45*
€ 1.883,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.567,13*
€ 1.864,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.514,60*
€ 1.802,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.483,82*
€ 1.765,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.454,02*
€ 1.730,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fronius
42,0411,0345
ab € 142,08*
Zubehör
Fronius
4,240,313,CK
ab € 151,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.