Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsoptimierer 0,16m Input/2,4m Out P1100-4RM4MBT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsoptimierer 0,16m Input/2,4m Out P1100-4RM4MBT
Leistungsoptimierer 0,16m Input/2,4m Out P1100-4RM4MBT
Artikel-Nr.:
     3517K-20566719
Hersteller:
     SolarEdge Technologies
Herst.-Nr.:
     P1100-4RM4MBT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsoptimierer
solaredge leistungsoptimierer

Leistungsoptimierer 0,16m Input/2,4m Out P1100-4RM4MBT

SolarEdge P1100 Leistungsoptimierer für auf Modulebene, für PV-/Bifacial-Hochleistungsmodule - die kosteneffizienteste Lösung für Gewerbe- und Großanlagen Hersteller-Typenbezeichnung: P1100-4RM4MBT Mit den Leistungsoptimierern von SolarEdge kann aus jeder PV-Anlage das Maximum an Leistung herausgeholt werden. Der P1100 Optimierer eignet sich dabei perfekt für Module bis zu einer Größe von 1100 Wp - einfacher Eingang für seriell verbundene Module Vorteile der SolarEdge Optimierer:Maximale Leistung auf Modulebene, nicht der ganze String durch Verschattung betroffen, kontinuierliches MPP-Tracking, Monitoring auf Modulbasis möglich, mehr Leistung bei Verschattung und verschiedenen Ausrichtungen, Module verschiedener Leistungsklassen kombinierbar ohne Verluste Produkteigenschaften:min.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für:
Photovoltaik
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 74,75*
€ 95,65*
Frei Haus
ab € 77,01*
€ 98,56*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,65*
€ 113,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,47*
€ 112,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,81*
€ 108,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,96*
€ 105,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,75*
€ 88,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.