Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-BUS-Datenlogger MLogX f.50MBUS-Gerät 50 M-BUS-Geräte GPRS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NZR 50 GPRS M-Bus-Datenlogger MLogX 1,5mA -20 bis +60oC 220-240V AC 4850
NZR 50 GPRS M-Bus-Datenlogger MLogX 1,5mA -20 bis +60oC 220-240V AC 4850
Artikel-Nr.:
     3517K-21451245
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     4850
EAN/GTIN:
     4048652021406
Suchbegriffe:
Datenlogger
nzr datenlogger
datenlogger

M-BUS-Datenlogger MLogX f.50MBUS-Gerät 50 M-BUS-Geräte GPRS

Der M-Bus Datenlogger MLogX stellt eine Schlüsselkomponente in einem System zur Erfassung von Energieverbrauchsdaten dar. Er arbeitet als Bindeglied zwischen einem M-Bus Netzwerk und einer Energiemanagementsoftware bzw. der Zählerfernauslesesoftware VADEV®. Das angeschlossene M-Bus Netzwerk wird vom Datenlogger zyklisch ausgelesen. Das Ausleseintervall ist für jeden Zähler parametrierbar (5/15/60Min.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
Ethernet
Montageart:
REG
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 888,96*
€ 959,11*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 868,87*
€ 959,62*
Frei Haus
ab € 902,58*
€ 971,44*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 909,23*
€ 977,78*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 925,13*
€ 990,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 959,11*
€ 1.141,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 941,53*
€ 1.120,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 920,73*
€ 1.095,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 905,16*
€ 1.077,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 888,96*
€ 1.057,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.