Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel 4pol 2,5m 2x3,5 St/St BS100/2Wws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlusskabel 4pol 2,5m 2x3,5 St/St BS100/2Wws
Anschlusskabel 4pol 2,5m 2x3,5 St/St BS100/2Wws
Artikel-Nr.:
     3517K-23262162
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     000062231400
EAN/GTIN:
     4005298071707

Anschlusskabel 4pol 2,5m 2x3,5 St/St BS100/2Wws

4-polig, Farbe weiß, Stecker gerade, Blisterverpackung
Weitere Informationen:
Steckverbindertyp Anschluss 1:
3,5 mm Klinke
Steckverbindertyp Anschluss 2:
3,5 mm Klinke
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Länge:
2,5 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 4,16*
€ 6,20*
€ 3,90*
ab € 4,71*
€ 6,97*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.