Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stereo-Klinkenkabel, 1,2m MCC-124/SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stereo-Klinkenkabel, 1,2m MCC-124/SW
Stereo-Klinkenkabel, 1,2m MCC-124/SW
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-23278363
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     0065680
EAN/GTIN:
     4007754162028
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinkenkabel stecker-stecker stere...
klinken kabel stecker-stecker

Stereo-Klinkenkabel, 1,2m MCC-124/SW

Stereo-Klinkenkabel. 2 angespritzte 6,3-mm-Stereo-Klinkenstecker. Zum Verbinden von Audiosystemen aller Art. Länge: 1,2 m
Weitere Informationen:
Steckverbindertyp Anschluss 1:
6,35 mm Klinke
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
6,35 mm Klinke
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Länge:
1,2 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 3,29*
€ 4,74*
€ 3,90*
ab € 3,73*
€ 5,37*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,94*
€ 5,68*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.