Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastatur beleuchtet KC-550 182671


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tastatur beleuchtet KC-550 182671
Tastatur beleuchtet KC-550 182671
Artikel-Nr.:
     3517K-23279308
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00182671
EAN/GTIN:
     4047443411136
Suchbegriffe:
Hama Tastaturen
Keyboard
Tastatur
tastaturen beleuchtet

Tastatur beleuchtet KC-550 182671

Tastatur mit anpassbarer Tastenbeleuchtung und Multimedia-Funktionen, Neigungseinstellung, Hintergrundbeleuchtung, Media-Funktionen über FN-Tasten, Systemvoraussetzungen: Windows 10/8/7/Vista/XP, 1 freier USB-Anschluss, Kabellänge: 180 cm, Lieferumfang: 1 Tastatur KC-550, 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
165 mm
Breite:
450 mm
Tiefe:
15 mm
Mit Display:
nein
Mit Trackball:
nein
Mit Maus:
nein
Batteriebetrieben:
nein
Anschluss für Kopfhörer:
nein
Anschluss für Mikrofon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: keyboard
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,23*
€ 24,58*
4 Tage
985
€ 4,99*
ab € 18,17*
€ 24,60*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 18,85*
€ 25,35*
€ 3,90*
ab € 21,38*
€ 28,46*
€ 6,95*
ab € 22,03*
€ 30,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00182681
ab € 8,15*
Ähnlich
Hama
00182680
ab € 9,00*
Ähnlich
Hama
00125134
ab € 15,13*
Ähnlich
Hama
00125135
ab € 19,64*
Ähnlich
Hama
00182630
ab € 26,21*
Ähnlich
Hama
00182666
ab € 20,38*
Ähnlich
Hama
00182664
ab € 12,70*
Ähnlich
Hama
00182677
ab € 26,32*
Ähnlich
Hama
00182676
ab € 28,42*
Ähnlich
Hama
00182678
ab € 37,84*
Ähnlich
Hama
00182686
ab € 30,34*
Ähnlich
Hama
00182663
ab € 10,81*
Ähnlich
Hama
00182667
ab € 10,63*
Ähnlich
Hama
00182652
ab € 20,21*
Ähnlich
Hama
00182651
ab € 21,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.